Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Energetski kondenzatori - 30 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1177612, EAN: 3838629024971
ISKRA
KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 400V 50Hz 3F (3x33,2µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763868, EAN: 3838629460700
ISKRA
KNK5065 5kVAr 440V - KNK 5065

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 440V 50Hz 3F (3x27,4µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774564, EAN: 3838629690176
ISKRA
KNK3053 30kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 30kVar 400V 50Hz 3F (3x198,9µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774720, EAN: 3838629690282
ISKRA
KNK3053 12,5kVAr-440 - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 12,5kVar 440V 50Hz 3F (3x68,5µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774722, EAN: 3838629690299
ISKRA
KNK3053 15kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 15kVar 400V 50Hz 3F (3x99,5µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774723, EAN: 3838629690305
ISKRA
KNK3053 20kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 20kVar 400V 50Hz 3F (3x132,5µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774724, EAN: 3838629690329
ISKRA
KNK3053 25kVAr-440V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 25kVar 440V 50Hz 3F (3x137µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793242, EAN: 3838895696100
ETI
004656711 - LPC 3 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 3kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x16,4µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793248, EAN: 3838895696117
ETI
004656766 - LPC 40 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 40kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x219,2µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610013, EAN: 3838895696124
ETI
004656771 - LPC 12,5 kVAr 460V

Energetski kondenzator LPC 12,5kVar 460V 50Hz 3F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793241, EAN: 3838895696551
ETI
004656710 - LPC 2,5 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 2,5kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x13,7µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793243, EAN: 3838895696568
ETI
004656712 - LPC 4 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 4kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x21,9µF)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center