Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Impulsni releji - 53 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725711, EAN: 3245064124089
LEGRAND
412408

Impulzni rele CX3 16A SOHO 230VAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601743, EAN: 3250612369614
HAGER
EPN510 - 0118582817

Impulzni rele HAGER 230VAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204196, EAN: 3606480088957
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30811

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226080, EAN: 3606480088964
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30211

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 48VAC / 24VDCVAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218695, EAN: 3606480088971
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30111

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 24VAC / 12VDCVAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1214468, EAN: 3606480088995
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30812

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 2NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215308, EAN: 3606480091889
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30112

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 24VAC / 12VDCVAC 2NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1225376, EAN: 3606480091971
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30815

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 1NO 1NC DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201223, EAN: 3606480092053
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C32211 - *mk

Impulzni rele SCHNEIDER RELE A9C32211 24VAC 1NO DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703500, EAN: 3606480092060
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C32111

Impulzni rele SCHNEIDER 24VAC 12VAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1222060, EAN: 3606480092077
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C33811

Impulzni rele ACTI9 iTL cent. Krm. 230VAC 1NO DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626270, EAN: 3606480097928
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C18308 - Final distribution d

Impulzni rele SCHNEIDER 220VAC DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center