Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Temperaturni nadzorni releji - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803164, EAN: 9120015728421
ETHERMA
34697

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803237, EAN: 9120061390375
ETHERMA
39334

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA DIGITAL 230V 1 24 h prog. tedenski prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803362, EAN: 9120061398197
ETHERMA
40673

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803363, EAN: 9120061398203
ETHERMA
40674

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623730, EAN: 3389119405164
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35ATL0MW - Automation panel off

Rele za nadzor temper. razd. SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 1 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623737, EAN: 3389119405270
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM250MW - Automation panel off

Rele za nadzor temper. razd. SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2 2NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623738, EAN: 3389119405287
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM50MW - Automation panel off

Rele za nadzor temper. razd. SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2 2NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192835, EAN: 3838895424239
ETI
002471801 - TER-3A

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER -30...+10ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608883, EAN: 3838895424246
ETI
002471802 - TER-3C

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER +30...+70ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192681, EAN: 3838895424253
ETI
002471813 - TER-3B

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER 0...+40ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1147225, EAN: 4015080661689
Drugi proizv.
66168 - EMT6-DBK

Rele za nadzor temper. razd. 1 1NO 1 0 Termistorski zaščitni rele EMT6-DBK 24-240V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810111, EAN: 4015080664017
Drugi proizv.
66401 - EMT6-DB(230V)

Rele za nadzor temper. razd. 1 1NO 1 0

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center