Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Alat - 277 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1142659, EAN: 4021103177419
Cimco
117741 - CIM 0117741

Izvijač križni Cimco pozidriv PZ1 80mm VDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1157197, EAN: 4021103177518
Cimco
117751 - CIM 0117751

Izvijač križni Cimco minus/* PZ FL1 80mm VDE

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125106, EAN: 8013629311206
BM
1120 - BM 1120

Izvijač križni BM Phillips PH "0" 60mm VDE 130mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125107, EAN: 8013629311213
BM
1121 - BM 1121

Izvijač križni BM Phillips PH 1 80mm VDE 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125108, EAN: 8013629311220
BM
1122 - BM 1122

Izvijač križni BM Phillips PH 2M 100mm VDE 210mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125109, EAN: 8013629311305
BM
1130 - BM 1130

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 3 60mm VDE 130mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125110, EAN: 8013629311312
BM
1131 - BM 1131

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 1 80mm VDE 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125111, EAN: 8013629311329
BM
1132 - BM 1132

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 2M 100mm VDE 210mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2766395, EAN: 4045454997342
WAGO
210-647

Izvijač ravni WAGO 210-647 2,5mm 25mm VDE ni preizkušen 100mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1171913, EAN: 4021103177051
Cimco
117705 - CIM 0117705

Izvijač ravni Cimco ELEKTRO 1000V 5,5 x 1,0 mm ... 125mm/220mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125101, EAN: 8013629311121
BM
1112 - BM 1112

Izvijač ravni BM 2,5mm 75mm VDE 145mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125102, EAN: 8013629311138
BM
1113 - BM 1113

Izvijač ravni BM 3mm 100mm VDE 170mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center