Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Podnožja za sklopke - 29 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2610218, EAN: 3245064210713
LEGRAND
421071

Podnožje za odklopnik DPX3 160/250 Montažna plošča DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782204, EAN: 3245064210720
LEGRAND
421072

Podnožje za odklopnik DPX3 Montažna plošča 250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611568, EAN: 3303430337225
SCHNEIDER ELECTRIC
33722 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 1250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611569, EAN: 3303430337232
SCHNEIDER ELECTRIC
33723 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 1600A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611570, EAN: 3303430337256
SCHNEIDER ELECTRIC
33725 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 1250A 4P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611571, EAN: 3303430337263
SCHNEIDER ELECTRIC
33726 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 1600A 4P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611809, EAN: 3303430483915
SCHNEIDER ELECTRIC
48391 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 1250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192560, EAN: 3303430483922
SCHNEIDER ELECTRIC
48392 - *mk

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER AP: SASIJA - PR NW N1.H1.H2 3P 1600A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611810, EAN: 3303430483939
SCHNEIDER ELECTRIC
48393 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 2000A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611811, EAN: 3303430483946
SCHNEIDER ELECTRIC
48394 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 2500A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611812, EAN: 3303430483953
SCHNEIDER ELECTRIC
48395 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 3200A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611813, EAN: 3303430483960
SCHNEIDER ELECTRIC
48396 - LV Power circuit bre

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 4000A 3P

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center