Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Rastavne, glavne i teretne sklopke - 2051 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734648, EAN: 3245060221027
LEGRAND
022102

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 25A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734649, EAN: 3245060221034
LEGRAND
022103

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 32A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734650, EAN: 3245060221041
LEGRAND
022104

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 50A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734651, EAN: 3245060221058
LEGRAND
022105

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 63A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733267, EAN: 3245060225186
LEGRAND
022518 - VISITOP

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 63A 4P DIN letev stranska ročka

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611371, EAN: 3303430188933
SCHNEIDER ELECTRIC
18893 - Final distribution d

Bremensko / ločilno stikalo SCHNEIDER 63A 4P DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080950, EAN: 3303430289005
SCHNEIDER ELECTRIC
28900 - INS40

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 40A 3P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611388, EAN: 3303430289012
SCHNEIDER ELECTRIC
28901 - INS40

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 40A 4P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103291, EAN: 3303430289029
SCHNEIDER ELECTRIC
28902 - INS63

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 63A 3P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603586, EAN: 3303430289036
SCHNEIDER ELECTRIC
28903 - INS63

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 63A 4P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080947, EAN: 3303430289043
SCHNEIDER ELECTRIC
28904 - INS80

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 80A 3P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611389, EAN: 3303430289050
SCHNEIDER ELECTRIC
28905 - INS80

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 80A 4P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center