Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Reflektorji - 37 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2848697, EAN: 3701395111711
BizLine
BIZ 625048 - 625048

Reflektor BizLine LED AKU STOJEČI DVOJNI 2X25W 4000K 4500Im

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847379, EAN: 3701395111742
BizLine
BIZ 625051 - 625051

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI 10W 4000K 800Im IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848696, EAN: 3701395158518
BizLine
BIZ 625060 - 625060

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI 40W 5700K 5000lm IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850606, EAN: 3701395167688
ZEBRA
ZEB FLD 001

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED 25/40/50W 3000/4000/6500K 70-79 (razred 2A) 3500/5600/7000lm LED driver IP65 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794108, EAN: 3856024403788
ANCO
308433

Reflektor ANCO NA STOJALU višina 0,6 - 1,6m LED 30W 6500K 2400lm IP44 RUM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777971, EAN: 5391370007962
LED Group
LS50GU-04

Reflektor ROBUS LEE vrtni s klinom za zasaditev v zemljo LED 50W Izredno širok žarek> 80 °st. GU10 Ni potrebno IP65 ČRN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2748338, EAN: 5998982320290
ANCO
321487

Reflektor DUWI - ANCO PRENOSNI LED 30W 6500K 2700lm IP65 ČRN 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720724, EAN: 4024163096836
SLV
227418

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 35W GU10 IP65 SREB/SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720884, EAN: 4024163103411
SLV
132021

Reflektor SLV SPOT 79 50W GU10 IP20 BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720988, EAN: 4024163107143
SLV
227410

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE XL LED 11W GU10 IP65 ČRN

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center