Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ručne baterije i prijenosne svjetiljke - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2760757, EAN: 4013674090044
LENSER
1600-0125

Baterijska svetilka HyCell Travellight 4in1 LED 85lm 17h 3x AAA/MICRO PVC ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760758, EAN: 4013674109555
LENSER
1600-0157

Baterijska svetilka HyCell Workinglight COB LED Flexi 3W LED 255lm 3h 3x AAA/MICRO gumirano ohišje ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763107, EAN: 5060063225661
NEBOTools
NE6657

Baterijska svetilka NEBO LEO Ročna LED 80-220lm 5-7h 22-52m 3x (priložene) AAA/MICRO ČRNA /ORANŽNA /SIVA IPX4

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1146330, EAN: 4029113840408
LED LENSER
08404

Baterijska svetilka LED LENSER P4 1xAAA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742765, EAN: 5998982319133
ANCO
321371

Prenosna svetilka - 12V, 230V DUWI - ANCO L=5m ČRN IP20 60W

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center