Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Uklopni satovi - 41 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2747380, EAN: 3245064127806
LEGRAND
412780

Časovni analogni rele LEGRAND 230V AC 1P dnevni 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog. 15min 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747381, EAN: 3245064127905
LEGRAND
412790

Časovni analogni rele LEGRAND 230V AC 1P dnevni 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog. 15min 1M z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1156903, EAN: 3303430153313
SCHNEIDER ELECTRIC
15331 - IHH

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7dni brez letnega prog. z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087650, EAN: 3303430153351
SCHNEIDER ELECTRIC
15335 - IH

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087651, EAN: 3303430153368
SCHNEIDER ELECTRIC
15336 - IH

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog. z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087654, EAN: 3606480179570
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT16364 - IH 24h 1c SRM

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200701, EAN: 3606480179587
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15365 - IH 24h 1c ARM

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226973, EAN: 3606480179594
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15367 - IH 7j 1c ARM

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7 dni brez letnega prog. 3M z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215340, EAN: 3606480377457
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16069

Časovni analogni rele ACTI9 iRTL 24VDC 0,1s-100h 24-240V AC 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727808, EAN: 4001869335803
SIEMENS
7LF5301-7 - 7LF53017

Časovni analogni rele SENTRON 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. tedenski brez letnega prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204231, EAN: 5904722951464
ETI
002472001 - APC-D1

Časovni analogni rele EVE 230V AC 1P dnevni

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center