Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Svetilka signalna - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1009637, EAN: 3830002230368
VENTES
SIG-KAC20-024R - KAC-20

Svetilka signalna KAC20 RDE E60 24V AC/DC okrogel kovina 16,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201450, EAN: 3831031713938
Drugi proizv.
SIG-S8-240R - SIG-S8-240/3

Svetilka signalna RDE 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204455, EAN: 3831031713945
Drugi proizv.
SIG-S8-240RU - S-8

Svetilka signalna z vodniki 200mm, SNAP-IN vgradnja SIG-S8-240/4 ORA 250V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201451, EAN: 3831031713952
Drugi proizv.
SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1

Svetilka signalna ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136471, EAN: 3831031758946
Drugi proizv.
SIG-C0275-012RL - C-0275

Svetilka signalna RDE 12V DC okrogel 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2652071, EAN: 8007352265288
VIMAR
20387.R - VIM20387.R

Svetilka signalna EIKON RDE E60 230V AC PVC IP40 VGR. 2M Brez sijalke MAX. 3W

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808894, EAN: 4028177953598
RITTAL
2370151

Svetilka signalna RITTAL SG LED SVETILKA, RDEČA, 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866580, EAN: 3831031767221
Drugi proizv.
SIG-S8-240/1L - SL8-250/ZE

Svetilka signalna TB serija, LED visoko osv.LED, 200 mm žice ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center