Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ugradbeni instrumenti - 113 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2611189, EAN: 3303430152026
SCHNEIDER ELECTRIC
15202 - Power metering & MV

Vgradni ampermeter SCHNEIDER od 0 do 10A AC 36mm 87mm 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611191, EAN: 3303430152095
SCHNEIDER ELECTRIC
15209 - Power metering & MV

Vgradni ampermeter POWERLOGIC od 10 do 5000A AC 36mm 87mm 5000A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602446, EAN: 3303430160038
SCHNEIDER ELECTRIC
16003

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 72mm 72mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606528, EAN: 3303430160045
SCHNEIDER ELECTRIC
16004

Vgradni ampermeter POWERLOGIC x/5A AC 72mm 72mm 5A brez skale

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602447, EAN: 3303430160076
SCHNEIDER ELECTRIC
16007

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 75A 72mm 72mm ZA TT /5A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611208, EAN: 3303430160298
SCHNEIDER ELECTRIC
16029

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 30A AC 70mm 83mm SK: 0-30A DIN letev 4M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611209, EAN: 3303430160304
SCHNEIDER ELECTRIC
16030

Vgradni ampermeter POWERLOGIC za DIN letev x/5A AC 70mm 83mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611226, EAN: 3303430160731
SCHNEIDER ELECTRIC
16073 - Power metering & MV

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 96mm 96mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611227, EAN: 3303430160748
SCHNEIDER ELECTRIC
16074

Vgradni ampermeter POWERLOGIC x/5A AC 96mm 96mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740811, EAN: 3838629077472
ISKRA
BQ0407 4-20mA NI SK - BQ407

Vgradni ampermeter BQ0407 4-20mA DC 48mm 48mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745854, EAN: 3838629102822
ISKRA
FQ0307 30/60A - FQ307

Vgradni ampermeter FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm SK: 0-30/60A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745577, EAN: 3838629103034
ISKRA
FQ0307 30A - FQ307

Vgradni ampermeter FQ0307 30A AC 72mm 72mm SK: 0-30A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center