Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pribor za sustave grijanja - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2748864, EAN: 3838629427161
SASWELL
SAS918WHB-0-RF

Sobni termostat SASWELL brezžični N/O prenosni digitalni dnevni BEL 5-35ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756228, EAN: 3838629427178
SASWELL
SAS919WHB-0

Sobni termostat SASWELL N/O digitalni dnevni BEL 5-35ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780007, EAN: 3838629711260
SASWELL
T19XWHB-7 (SL)

Sobni termostat SASWELL N/O digitalni tedenski BEL 5-35ST.C 8A/230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797689, EAN: 5414506018363
RAYCHEM
1244-017783 - GM-TA

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-6ST.C 16A DIN letev s tipalom temperature

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081975, EAN: 5703466209226
DEVI
140F1072 - DEVIreg™ 330

Termostat DEVIreg 330 s talnim tipalom 16A 230V 5-45ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125273, EAN: 5703466209271
DEVI
140F1086 - DEVIreg™ 850

Temperaturno tipalo DEVIreg 850 strešni senzor 15m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094156, EAN: 5703466209301
DEVI
140F1091

Temperaturno tipalo DEVIreg NTC 15kOhm pri 25°C 3m PVC IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2791891, EAN: 5414506019148
RAYCHEM
1244-018579 - R-SENZ-ACC-WHITEFRAM

Termostat, pribor nVent RAYCHEM SENZ beli okrasni okvir

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center