Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Motori i pogoni - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1127784, EAN: 3838629001538
Drugi proizv.
3838629001538

Ventilator za elektromotor PVC vel.80mm fi: 19mm 145mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127788, EAN: 3838629001705
Drugi proizv.
3838629001705

Ventilator za elektromotor PVC vel.132mm fi: 38mm 238mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127786, EAN: 3838629005680
Drugi proizv.
3838629005680

Ventilator za elektromotor PVC vel.100mm fi: 28mm 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127787, EAN: 3838629022847
Drugi proizv.
3838629022847

Ventilator za elektromotor PVC vel.112mm fi: 28mm 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192116, EAN: 3838629025831
Drugi proizv.
025831

Ventilator za elektromotor PVC vel.160mm fi: 44mm 290mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1047286, EAN: 3838629021215
ELKO
I19952 - K1-M4

Elektromotor, pribor ELKO priključna plošča T 71;80;90 M4 52x32mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602421, EAN: 3838629103010
ELKO
I19953 - T 63 M4

Elektromotor, pribor ELKO priključna plošča T56;63 M4 40x26mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1063675, EAN: 3838733021361
ELKO
19955 - 37385

Elektromotor, pribor ELKO priključna plošča T 100;112 M5 63x40mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014535, EAN: 3831021118705
ELKO
6391 - VCE 55 T3

Črpalka ELKO VCE 55 T3 petstopenjska 1,5kW 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014538, EAN: 3831021118712
ELKO
6393 - VC 55 T3

Črpalka ELKO VC 55 T3 petstopenjska 1,4kW 400V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center