Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Silikoni, ljepila i mase za brtvljenje - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bela 290ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX Mixer za NCE maso

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENT 310ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737631, EAN: 8711595060363
Den Braven
188363 - 0402059

Poliuretanska pena Zwaluw montažna 500ml

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2803502, EAN: 5411183090699
SOUDAL
15001 - 119709

Sprej SOUDAL SEALENT REMOVER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803500, EAN: 8053808282927
SOUDAL
747260 - 747260

Lepilo BOSSONG BCR V-PLUS 300 sidrna masa 2K

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808827, EAN: 9002943016408
KNAUF
73134 - MAVEC ELEKTRO 25 KG

Mavec KNAUF 25KG , ELEKTRIČARSKI

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1074529, EAN: 3838629021628
TINDE
PB 100/300 EI120

Protipožarna zaščita PiroFix BLAZINICA POŽ.PB 100/300 EI120

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103042, EAN: 3838629034574
TINDE
PK EXPAN-A

Protipožarna zaščita PiroFix KIT PROTIPOŽARNI PK EXPAN-A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center