Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Uklopni satovi - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2733445, EAN: 3245066998114
LEGRAND
699811

Stikalna ura OMNIREX ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 15min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1210260, EAN: 3830005812042
EURO M
EUROČP24H

Stikalna ura Euro M časovna ANALOG 24h 16A 15min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1210261, EAN: 3830005819942
EURO M
EUROCP7D

Stikalna ura Euro M časovna DIGITAL 7dni 16A 1min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723927, EAN: 3858883838480
Commel
90821

Stikalna ura Commel ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746848, EAN: 4016139165141
BASETECH
1528580

Stikalna ura Basetech DIGITAL Dnevna-/Tedenska ura 8A 1min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center