Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Dodaci za električne punionice - 19 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2769582, EAN: 3830072660355
ETREL
G-LG-S3-150E - 660452

Dodatek za polnilnice EV Etrel INCH Load Guard do 150A (Ethernet)

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2797472, EAN: 3830072660379
ETREL
G-LG-S3-400E

Dodatek za polnilnice EV Etrel INCH Load Guard do 400A (Ethernet)

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2769588, EAN: 3838629660490
ETREL
H-1259

Dodatek za polnilnice EV Etrel INCH enojni samostoječi stebriček

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807363, EAN: 3838629813803
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1HPC1 - EVA1HPC1

Dodatek za polnilnice EV EVLink Home ANTI-TRIPPING 1f 16..50A Dinamična regulacija 16-50A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2807364, EAN: 3838629813810
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1HPC3 - EVA1HPC3

Dodatek za polnilnice EV EVLink Home ANTI-TRIPPING 3F Dinamična regulacija 16-50A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2807371, EAN: 3838629813889
WALLBOX
MTR3P65A - Power Meter 3F 65A

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX Power meter direktni 3P 65A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851295, EAN: 3838629814510
WALLBOX
MTR-1P-100A-CLP-WBX - Power Meter 1F 100A

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX Power meter direktni 1F 100A z tokovnikom

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2856338, EAN: 3838629909667
WALLBOX
100000193 - ABL Meter 3F 65A

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX ABL Power meter 63A s tokovniki

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863761, EAN: 3838629935246
FOX
97-803-00004-00 - DTSU666 (EV charger)

Dodatek za polnilnice EV FOX Smart Meter za Fox polnilnice 11-22 kW, 3P 80A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863764, EAN: 3838629935260
FOX
30-804-00023-00 - LCTA97C2

Dodatek za polnilnice EV FOX Tokovniki za Smart meter DTSU666 1.5(6)A 200A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863765, EAN: 3838629935277
FOX
POST - Steber FOX polniln

Dodatek za polnilnice EV FOX Stebriček za polnilnico

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847628, EAN: 8436575273068
WALLBOX
000000663 - RFID-10

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX RFID-10

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center