Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Modularni uređaji - 231 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725657, EAN: 3414970367235
LEGRAND
419166

Inštalacijski odklopnik RX3 6kA B 6A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725660, EAN: 3414970367297
LEGRAND
419169

Inštalacijski odklopnik RX3 6kA B 16A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725656, EAN: 3414970367617
LEGRAND
419205

Inštalacijski odklopnik RX3 SOHO 6kA C 32A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2625594, EAN: 3606480079023
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F73116

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA B 16A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1207598, EAN: 3606480079467
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F74110

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA C 10A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2625850, EAN: 3606480083150
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F85310

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60H 10kA D 10A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780202, EAN: 3606480379390
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N18365

Inštalacijski odklopnik ACTI9 C120N 10kA C 80A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626710, EAN: 3606480424229
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N61522

Inštalacijski odklopnik ACTI9 C60H-DC C 2A 2P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115708, EAN: 3838895252184
ETI
002111517

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 1P 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115709, EAN: 3838895252245
ETI
002111518

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 25A 1P 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115715, EAN: 3838895258742
ETI
002115514

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 10A 3P 3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115718, EAN: 3838895258926
ETI
002115517

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 3P 3

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center