Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

NV podnožja, ločilniki - 135 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1181052, EAN: 4049857011476
EFEN
34362-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-IN plošča NV3 630A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192596, EAN: 4049857011650
EFEN
34370-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS plošča NV3 630A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192513, EAN: 4049857012008
EFEN
34400-1010 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS plošča NV4a 1250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200740, EAN: 4049857034666
EFEN
39010-0007 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm priklop SP NV000 100A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200675, EAN: 4049857034765
EFEN
39011-0007 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm priklop ZG NV000 100A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794119, EAN: 4049857035014
EFEN
39050-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV00 160A 3P direkten priklop

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200751, EAN: 4049857035120
EFEN
39052-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV00 160A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200752, EAN: 4049857035427
EFEN
39064-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV1 250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200753, EAN: 4049857035717
EFEN
39070-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV2 400A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200754, EAN: 4049857036073
EFEN
39080-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV3 630A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611154, EAN: 4049857036516
EFEN
39212-5000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-IN NV1 250A 3P 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1072545, EAN: 4028177042391
RITTAL
3431000 - SV 3431.000

Varovalčni ločilnik NV RITTAL plošča NV000 100A 3P

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center