Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostalo ročno orodje - 137 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2694680, EAN: 3838629018628
Volta
VM GVTS45RIC20A - 8551

Predvleka Volta TWIST 20m 4,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733981, EAN: 3838629051106
Volta
VM GVVSFC660 - 8847

Predvleka Volta PP+Fe 60m 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847473, EAN: 4058546298517
MILWAUKEE
4933471952

Predvleka MILWAUKEE M18FPFT-0 FUEL FISH AKU 18V brez baterije in vrvi

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803660, EAN: 4058546325169
MILWAUKEE
4932472120

Predvleka MILWAUKEE FISH TAPE 7,5 visoko fleksibilna jeklena vrvica 7,5m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847550, EAN: 4058546326470
MILWAUKEE
48445197

Predvleka MILWAUKEE vrv za predvleko 60m trojno pleten polyester 60m 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086483, EAN: 8018678009876
GEWISS
DX52299

Predvleka GEWISS GLAVA DX 52 299 ZA VLEČNI Inštalacijska cev PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086482, EAN: 8018678009937
GEWISS
DX52399

Predvleka GEWISS UŠESCE DX 52 399 ZA VLEČNI TRA Inštalacijska cev kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086428, EAN: 8018678019387
GEWISS
DX52305

Predvleka GEWISS DX52305 PVC 5m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080197, EAN: 8018678019400
GEWISS
DX52310

Predvleka GEWISS DX52310 PVC 10m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080198, EAN: 8018678019424
GEWISS
DX52315

Predvleka GEWISS DX52315 PVC 15m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080199, EAN: 8018678019448
GEWISS
DX52320

Predvleka GEWISS DX52320 PVC 20m 4mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849285, EAN: 4058546521394
MILWAUKEE
4932498270

Orodje za snemanje izolacije MILWAUKEE 4 in 1 Multi-Purpose Stripper

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center