Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pribor za modularne uređaje - 75 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2799736, EAN: 3245064049177
LEGRAND
404917

Povezovalna zbiralka LEGRAND Viličasta 3P 12M 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849566, EAN: 3250613740900
HAGER
KDN163A - 0118583024

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 12M 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850246, EAN: 3250613740924
HAGER
KDN363A - 0118583028

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 12M 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647276, EAN: 3250613740948
HAGER
KDN163B - 0118583025

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 57M 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602963, EAN: 3250613740962
HAGER
KDN363B - 0118583029

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 63A 10mm2 3P za 57M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854467, EAN: 3250613741068
HAGER
KDN363F - 0118583030

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 12M 3P za RCCB 4P+MCB

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647278, EAN: 3250613961701
HAGER
KZN021 - 0118583062

Povezovalna zbiralka HAGER ZAKLJUČNI POKROV za 1P zbiralko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602964, EAN: 3250613961718
HAGER
KZN023 - 0118583063

Povezovalna zbiralka HAGER ZAKLJUČNI POKROV za 2P in 3P zbiralko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605519, EAN: 3606480485008
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH112

Povezovalna zbiralka ACTI9 12M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799176, EAN: 3606480485022
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH212

Povezovalna zbiralka ACTI9 2P 12M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082010, EAN: 3606480485053
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH324

Povezovalna zbiralka ACTI9 3P za 24M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605520, EAN: 3606480485114
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH157

Povezovalna zbiralka ACTI9 57M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center