Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Električno grijanje - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1105849, EAN: 5703435009222
DEVI
19805266 - DEVIfast™ (PVC)

Grelni kabel - pribor DEVIfast Letev pritrdilna PVC 1m za pritrjevanje kablov - 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761095, EAN: 3546334156008
THERMOR
10249 - ELO0000032

Konvektor THERMOR Evidence 3 500W 230V 4-6m2 461x391x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761167, EAN: 3546334156015
THERMOR
10245 - ELO0000028

Konvektor THERMOR Evidence 3 1000W 230V 8-12m2 461x465x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755913, EAN: 3546334156022
THERMOR
10246 - ELO0000029

Konvektor THERMOR Evidence 3 1500W 230V 12-18m2 461x613x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755912, EAN: 3546334156039
THERMOR
10247 - ELO0000030

Konvektor THERMOR Evidence 3 2000W 230V 16-24m2 461x761x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761081, EAN: 3546334156046
THERMOR
10248 - ELO0000031

Konvektor THERMOR Evidence 3 2500W 230V 20-30m2 461x909x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803307, EAN: 9120061393468
ETHERMA
40513 - SN-500-Eco

Konvektor ETHERMA s termostatom 500W 230V brez ventil. Standardna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803308, EAN: 9120061393475
ETHERMA
40514 - SN-1000-Eco

Konvektor ETHERMA s termostatom 1000W 240V brez ventil. Standardna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803309, EAN: 9120061393482
ETHERMA
40515 - SN-1500-Eco

Konvektor ETHERMA s termostatom 1500W 230V brez ventil. Standardna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162318, EAN: 3831015454048
KONTAKT P
524404 - INFRA QUARTZ 1500

Infra peč KONTAKT P kvarčna 1500W 230V stenska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1202542, EAN: 8010300702995
VORTICE
70299 - CALDOMI

Kalorifer VORTICE CALDOMI 2000W 230V SAMOSTOJEČ

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756161, EAN: 3410535175000
THERMOR
Evidence 3

Električno ogrevanje - pribor THERMOR Evidence 3 stenski nosilec za konvektor

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center