Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Parapetni i instalacijski kanali - 75 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1163822, EAN: 3245060107857
LEGRAND
010785

Kotni element parapet. kanala DLP RAVNO KOLENO 105mm 50mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761988, EAN: 4012196419173
Obo Bettermann
6113040 - GK-AS53100RW

Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann GK-AS53100RW (za rapid 45-2) 100mm 53mm Osnovna enota in pokrov 90-90st. PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144506, EAN: 3245060112448
LEGRAND
011244

Ravninsko koleno za parapetni DLP DLP 105mm 65mm Osnovna enota in pokrov 90°st. PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761990, EAN: 4012196419296
Obo Bettermann
6113090 - GK-FH53100RW

Ravninsko koleno za parapetni Obo Bettermann GK-FH53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 107mm 55,5mm 90-90st. PVC čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774566, EAN: 4012196796816
Obo Bettermann
6192793 - WDK HF25040RW

Pokrov za ravninsko koleno za Obo Bettermann WDK HF25040RW 40x25mm čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761989, EAN: 4012196419227
Obo Bettermann
6113060 - GK-IS53100RW

Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann GK-IS53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 100mm 53mm Simetrična 90-90st. PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176610, EAN: 3245060776015
LEGRAND
077601

Vtičnica za parapetni kanal DLP DLP VIJAČNA 2P+E 16A 220V IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609084, EAN: 3830022079183
ELBA
5011 - AT MOD 2M BE

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD 16A 230V 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789529, EAN: 3838629736041
ELBA
1950

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 2,1A; dvojna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807402, EAN: 3838629767991
ELBA
1940

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 3,0A;30W A+C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805519, EAN: 4012197255787
Obo Bettermann
6120103 - STD-D3S RW2

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW2, dvojna 33° KAN. Rapid 45 16A 250V z zaščito otrok drugo 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808882, EAN: 4012197256005
Obo Bettermann
6120109 - STD-D3S SRO2

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S SRO2 33° KAN. 16A 250V z zaščito otrok drugo 2M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center