Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Parapetni kanal - 36 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1126778, EAN: 3245060104122
LEGRAND
010412

Parapetni kanal DLP 80mm 50mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122013, EAN: 3245060104221
LEGRAND
010422

Parapetni kanal DLP 105mm 50mm 2000mm PVC BEL neobdelano 9003 HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1119076, EAN: 3245060104238
LEGRAND
010423

Parapetni kanal DLP za pokrov širine 85mm 105mm 65mm 2000mm PVC BEL neobdelano RAL 7016 HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051090, EAN: 3830022070005
ELBA
1100721 - AT 110/72

Parapetni kanal Elba AT 110mm 72mm 2000mm jeklo BEL RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1048626, EAN: 3830022070012
ELBA
1300721 - AT 130/72

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045080, EAN: 3830022070029
ELBA
1700721 - AT 170/72

Parapetni kanal Elba AT 170mm 72mm 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1066149, EAN: 3830022074904
ELBA
130072x - AT 130/72

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm jeklo SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1216889, EAN: 3870927005856
TEM ČATEŽ
RT20PW-U - 4728709

Parapetni kanal TEM ČATEŽ MA 130mm 65mm 2000mm Al BEL Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761484, EAN: 4012195137337
Obo Bettermann
6282700 - GEK-SA133110RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GEK-SA133110RW 110mm 2000mm jeklo čisto bela RAL 9010 HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761665, EAN: 4012195655473
Obo Bettermann
6274300 - GK-70110RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70110RW 110mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano RAL 9010 ni HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761181, EAN: 4012195656739
Obo Bettermann
6274500 - GK-70130RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70130RW GK-TW70 130mm 70mm 2000mm neobdelano RAL 9010 ni HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761668, EAN: 4012195657040
Obo Bettermann
6274700 - GK-70170RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70170RW 170mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano RAL 9010 ni HF

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center