Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Senzori protoka, razine - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734977, EAN: 3838629076291
IFM ELECTRONIC si
LR3000 - LR0000B-BR34AMPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LR0000B-BR34AMPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734981, EAN: 3838629076338
IFM ELECTRONIC si
E43211

IFM Merilna cev LR COAX TUBE 240 V2A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696937, EAN: 3838629465118
IFM ELECTRONIC si
LK8124 - LK0728B-B-00KVPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LK0728B-B-00KVPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696935, EAN: 3838629687138
IFM ELECTRONIC si
LI5144 - LI0737--K-00KNPKG/US

Nivojsko stikalo IFM 10-36V DC; PNP,

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774933, EAN: 3838629698479
IFM ELECTRONIC si
E43101

Nivojsko stikalo IFM pribor -Klimatska cev za senzorje nivoja L=472mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209247, EAN: 3838895489160
ETI
002471715 - HRH-5

Nivojsko stikalo ETI AC/DC 2A 24-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689000, EAN: 4021179149686
IFM ELECTRONIC si
LK1022 - LK0264B-B-00KQPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LK0264B-B-00KQPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694512, EAN: 4021179149884
IFM ELECTRONIC si
LK8123 - LK0472B-B-00KVPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LK0472B-B-00KVPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731727, EAN: 8012823372167
FINDER
72.B1.0.000.1000 - 72B100001000

Nivojsko stikalo FINDER 20A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2632443, EAN: 8013975005545
LOVATO
11SN1

Nivojsko stikalo LOVATO NIVO SONDA SN1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695853, EAN: 8013975222119
LOVATO
LVFSN1B05

Plovno stikalo LOVATO za umazano vodo NEOPREN 5m IP68 10A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695854, EAN: 8013975222126
LOVATO
LVFSN1B10

Plovno stikalo LOVATO za umazano vodo NEOPREN 10m IP68 10A 230V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center