Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Silikon i PUR izolirani vodiči i kabeli - 76 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1045469, EAN: 9008024021309
Drugi proizv.
4021309

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 RJA Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005125, EAN: 9008024021392
Drugi proizv.
4021392

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 ČRN Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045470, EAN: 9008024021439
Drugi proizv.
4021439

Silikonski vodnik SIF 2,5mm2 RJA Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005156, EAN: 9008024022252
Drugi proizv.
4022252

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 MOD Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143754, EAN: 9008024025611
Drugi proizv.
4025611

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 ČRN Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005133, EAN: 9008024034088
Drugi proizv.
4034088

Silikonski vodnik SIF 4mm2 ČRN Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005134, EAN: 9008024034132
Drugi proizv.
4034132

Silikonski vodnik SIF 6mm2 ČRN Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005131, EAN: 9008024034033
Drugi proizv.
4034033

Silikonski vodnik SIF 2,5mm2 ČRN Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005164, EAN: 9008024033944
Drugi proizv.
4033944

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 BEL Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013301, EAN: 9008024033906
Drugi proizv.
4033906

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 RJA Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734692, EAN: 4035996056829
Drugi proizv.
050323

Fleksibilni kabel H05BQ okrogel-F 5G0,75mm2 ORA 300V Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713582, EAN: 4044773003529
Drugi proizv.
00124793

Fleksibilni kabel OLFLEX 540 P 5G6mm2 Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center