Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Spajanje kablova - 142 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2748750, EAN: 8032853659366
RAYTECH
115864 - WATT

GEL spojka RAYTECH WATT (blister 2 kos) do 2,5mm2 do 5 vodnikov 38mm 30mm 26mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748745, EAN: 8032853654248
RAYTECH
RAYKJOINT1

GEL spojka RAYTECH King Joint 1 do 5x1,5-6max fi: 20,5mm 150mm 56mm 30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810805, EAN: 3700420312833
BizLine
BIZ 710306 - 710306

Zalivni gel BizLine za doze BIZ"GEL 210ml v vrečki

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810683, EAN: 3700420312840
BizLine
BIZ 710305 - 710305

Zalivni gel BizLine 170ml v vrečki

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2810807, EAN: 3700420325048
BizLine
BIZ 710295 - 710295

Zalivni gel BizLine za doze BIZ'GEL 1000ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849303, EAN: 3700420330936
BizLine
BIZ 217 003

Toplotno skrčljiva cev BizLine 9mm 3mm 8m črna 3/1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849301, EAN: 3700420330943
BizLine
BIZ 217 004

Toplotno skrčljiva cev BizLine 12mm 4mm 6m črna 3/1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849306, EAN: 3700420330950
BizLine
BIZ 217 005

Toplotno skrčljiva cev BizLine 18mm 6mm 5m črna 3/1

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2739684, EAN: 3838629053414
Hellermanntyton
TCN20-1,6/0,8-CL

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-1,6/0,8 1,6mm 0,8mm 1,00m prozorna -55°ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739677, EAN: 3838629053469
Hellermanntyton
TCN20-1,2/0,6-CL

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-1,2/0,6 1,2mm 0,6mm 1,00m prozorna -55°ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739674, EAN: 3838629053483
Hellermanntyton
300-73748 - TCN20-1,2/0,6-BU

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-1,2/0,6 1,2mm 0,6mm 1,00m MOD -55°ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801250, EAN: 4011923586690
HAUPA
267202

Toplotno skrčljiva cev HAUPA 160 delni set HUPshrink21TW 1,5-10mm Tankostenski Večbarvno 70ST.C 2:1 BOX

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center