Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Stubišni automati - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1225596, EAN: 3245064126021
LEGRAND
412602 - REX800

Stopniščni avtomat LEGRAND SOHO 230V AC 16A 0,5-10min 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601741, EAN: 3250612339969
HAGER
EMN001 - 0118582816

Stopniščni avtomat HAGER 230V AC 16A 0,5-10min 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081086, EAN: 3303430153634
SCHNEIDER ELECTRIC
15363

Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 1-7min 1NO 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165750, EAN: 3303431062621
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15232

Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612129, EAN: 3303431062638
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15233

Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-60min 1NO 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1222147, EAN: 3303431062645
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15234

Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2816243, EAN: 4015081011698
EATON
101064 - TLE

Stopniščni avtomat EATON 230V AC 16A 30-720s 1NO 4 funkcije

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217705, EAN: 4015081011711
EATON
101066 - TLK

Stopniščni avtomat EATON 230V AC 16A 30-720s 1NO 6 funkcij

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852273, EAN: 4016779548243
ABB
2CDE110000R0501 - E232-230

Stopniščni avtomat ABB E232-230 1,1V - -A -min

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1123405, EAN: 8012823236742
FINDER
14.01.8.230.0000 - 140182300000

Stopniščni avtomat FINDER 230V AC 16A 0,5-20min 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731306, EAN: 8012823336657
FINDER
14.91.8.230.0000 - 149182300000

Stopniščni avtomat FINDER 230V AC 16A 0,5-20min 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1100259, EAN: 8594030338247
ETI
002470012 - CRM-4

Stopniščni avtomat EVE CRM 230V AC 16A 0,5-10min 1CO

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center