Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Telekomunikacijski ormari i oprema - 212 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2805051, EAN: 4028177187351
RITTAL
2094500

Matica v kletki I RITTAL M5 VE=50KOM 5

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737880, EAN: 4028177233690
RITTAL
6108000 - CP 6108.000 (pak=50k

Matica v kletki I RITTAL M5 (pak = 50 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793012, EAN: 4028177802230
RITTAL
2090000 - DK 2090.000

Matica v kletki I RITTAL M5 PRITRDILO S KONTAKTOM 1 HE (pak=24kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2798303, EAN: 8697613232342
LEGRAND
EFIX

Matica v kletki I EVOLINE M6 Vijak + matica + podložka za 19'' [PAK 50kos]

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607234, EAN: 3838629034062
MONEL PRO
005511 - Vijak s kletko 19"

Matica v kletki I MONEL PRO z vijakom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602824, EAN: 3838629015818
R&M
R306179

Vodilo za kable R&M 19'' 1U 70 mm R306179

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740307, EAN: 3414970967947
LEGRAND
646230 - Linkeo

Telekomunikacijska omara LINKEO 6HE N/O 10'' 300mm 360mm 320mm tem.siva

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848056, EAN: 3700575909865
GIGAMEDIA
COF12U2P5MN - GGM COF12U2P5MN

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 12U stenska 19'' 600mm 635mm 500mm kovina IP20 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851487, EAN: 3700575909889
GIGAMEDIA
COF12U2P6MN - GGM COF12U2P6MN

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA COF12U2P6MN 600mm 635mm 600mm jeklo IP20 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848055, EAN: 3700575909971
GIGAMEDIA
COF15U2P5MN - GGM COF15U2P5MN

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 15U stenska 19'' 600mm 769mm 500mm kovina IP20 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851488, EAN: 3700575909995
GIGAMEDIA
COF15U2P6MN - GGM COF15U2P6MN

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA COF15U2P6MN 600mm 769mm 600mm jeklo IP20 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2857098, EAN: 3700575910113
GIGAMEDIA
COF21U2P5MG - GGM COF21U2P5MG

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 21U stenska 19'' 600mm 1037mm 500mm kovina IP20 sv.siva

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center