Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Osigurači i podnožja - 552 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2627756, EAN: 38388950001500
ETI
002312106

Talilni vložek D D DII 20A DZ/gF MOD 500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2711264, EAN: 3838895905998
ETI
002312107

Talilni vložek D D DII 25A drugo RUM 500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004444, EAN: 3838895906131
ETI
002313401

Talilni vložek D D DIII 35A gL/gG ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004445, EAN: 3838895906148
ETI
002313402

Talilni vložek D D DIII 50A gL/gG BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004446, EAN: 3838895906155
ETI
002313403

Talilni vložek D D DIII 63A gL/gG Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2711265, EAN: 3838895906100
ETI
002313101

Talilni vložek D D DIII 35A drugo ČRN DZ

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2772532, EAN: 3838895906124
ETI
002313103

Talilni vložek D ETI DIII 63A drugo Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115964, EAN: 3838895005186
ETI
002312208

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 6A gL/gG ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115965, EAN: 3838895005193
ETI
002312209

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 10A gL/gG RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115966, EAN: 3838895005209
ETI
002312210

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 16A gL/gG SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115967, EAN: 3838895005216
ETI
002312211

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 20A gL/gG MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115968, EAN: 3838895005223
ETI
002312212

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 25A gL/gG RUM

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center